Gyémánt vágókorong DUT 125mm-1db

Cikkszám: 4932399527
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932399527
EAN / GTIN 4002395361748
Gyártó száma 4932399527
L-szám L01870 116408
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Turbó gyémántvágó korong zárt éllel univerzális használatra
  • Tiszta, csomómentes vágásokhoz az építőanyagok széles skáláján

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,23
  • Tárcsa átmérője: 125
  • Kerék átmérője: 125
  • max. vágási szélesség: 2. 3
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: DUT 125 mm - 1 db
  • Korongméret , korongátmérő: 125
  • Korongátmérő [mm]: 125
  • Vágási szélesség [mm]: 2.3