CABLU DE CONECTARE QUIK-LOK 6

Cod articol.: 4932364483
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru
Lungimea cablului 6 m
Material jachetă de cablu poliuretan (PUR)
Versiune cablu Cablu drept
Tip produs Cablu de încărcare/cablu de date

Identificare și clasificare

Cod articol 4932364483
EAN / GTIN 4002395337620
Număr producător 4932364483
L-Număr L01850 1114
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru utilizarea cu mașinile QUIK-LOK
  • Înlocuirea rapidă a cablurilor defecte fără perioade lungi de întrerupere
  • Un singur cablu compatibil cu toate sculele electrice QUIK-LOK
  • Diferite lungimi de cablu (până la 10 m) disponibile pentru diferite cerințe de aplicare

Caracteristică:

  • Lungime [mm]: 6
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: 6 m EU - 1 buc