PŘIPOJOVACÍ KABEL QUIK-LOK 6

Artiklové číslo: 4932364483
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932364483
EAN / GTIN 4002395337620
Číslo výrobce 4932364483
L-číslo L01850 1114
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pro použití se stroji QUIK-LOK
  • Rychlá výměna vadných kabelů bez dlouhých prostojů
  • Jeden kabel kompatibilní se všemi elektrickými nástroji QUIK-LOK
  • K dispozici jsou různé délky kabelů (až 10 m) pro různé požadavky na použití

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 6
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 6 m EU - 1 ks