• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quick-Lok-Kabel 6M SCHUKOSTECKER

Artikel-Nr.: 4932364483
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Datenkabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932364483
EAN / GTIN 4002395337620
Herstellernummer 4932364483
L-Nummer L01850 1114
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verwendung mit QUIK-LOK Maschinen
  • Schneller Austausch defekter Kabel ohne lange Ausfallzeiten
  • Ein Kabel kompatibel mit allen QUIK-LOK Elektrowerkzeugen
  • Unterschiedliche Kabellängen (bis zu 10 m) für unterschiedliche Anwendungsanforderungen erhältlich

Merkmal:

  • Länge [mm]: 6
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 6 m EU - 1 pc