Burghiu de găurit pentru lemn Forstner Bit 10x90mm-1 buc.

Cod articol.: 4932363703
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 9,5 mm
Lungimea cozii LS 40 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 10 mm
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare Neutru, drept
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 50 mm
Lungimea totală L 90 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 7483
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 4932363703
EAN / GTIN 4002395331468
Număr producător 4932363703
L-Număr L01860 71
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Punct central pentru găurire precisă la fața locului
  • Margine de tăiere laterală pentru găurirea de găuri oarbe, fără rupturi, cu precizie dimensională, precum și de găuri rotunde în toate tipurile de lemn natural moale și dur
  • Fabricat în conformitate cu DIN 7483
  • Potrivit pentru aplicații grele în toate tipurile de lemn natural, moale și dur

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 50
  • Diametru de preluare: 9,5
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: FD 10 mm - 1 buc
  • Adaptor pentru tijă: tijă rotundă de 9,5 mm
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R