Foret forstner 10X90 mm

Réf.: 4932363703
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
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 9,5 mm
Longueur de queue LS 40 mm
Diamètre des dents, min. Dc min. 10 mm
Nombre de lèvres Z 2
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Interface interface 1
Longueur utile L1 50 mm
Longueur totale L 90 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 7483
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article 4932363703
EAN / GTIN 4002395331468
Réf. fabricant 4932363703
Article hors catalogue L01860 71
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La pointe de centrage permet un pointage précis, les bords de coupe périphériques assurent une coupe précise et sans déchirement
  • Fabriquées selon la norme DIN 74836
  • Conçues pour des perçages intensifs dans des bois naturels tendres ou durs

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 50
  • Diamètre d'attachement : 9.5
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : FD 10 mm - 1 pc
  • Accueil sur tige : tige ronde de 9.5 mm
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R