{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 12 V | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Capacitate acumulator | 2 Ah | |
| Dimensiune afişaj | 5 inch | |
| Rezoluţie ecran | 1280 ×720 px | |
| ⌀ cap cameră | 8,3 mm | |
| Lungimea cablului camerei | 1.500 mm | |
| Greutate | 0,7 kg | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Tip produs | Endoscop |
| Cod articol | 492710 GIC12V | |
| EAN / GTIN | 4059952657240 | |
| Număr producător | 0601241401 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |