Microscop video de măsurare MM1, Tip: 300

Cod articol.: 492500 300
Reducere
27.975,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 230 V; 240 V
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Domeniu de măsurare X X 300 mm
Domeniu de măsurare Y Y 200 mm
Domeniu de măsurare Z Z 200 mm
Lățime câmp vizual 14 mm
Înălțimea câmpului vizual 9 mm
Distanță de lucru min. 80 mm
Distanță de lucru max. 80 mm
Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE optic (2D) EUXY, MPE 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K
Piesă de prelucrat înălțime max. 200 mm
Obiectiv (× ori) min. 0,5
Obiectiv (× ori) max. 0,5
Grosisment ecran min. (× ori) 23
Grosisment ecran max. (× ori) 23
Număr de LED-uri 56
Caracteristici Iluminare reglabilă; Sistem de iluminare cu LED
Cameră Cameră color CMOS 6,4 megapixeli
Piesă de prelucrat greutate max. 20 kg
Lungime 730 mm
Lăţime 900 mm
Înălţime 950 mm
Greutate totală 115.000 g
Tip produs Microscop video de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 492500 300
EAN / GTIN 4062406160210
Număr producător 492500 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Microscop de măsurare cu prelucrare rapidă a imaginii, cameră color de înaltă rezoluţie şi un panou multitactil PC pentru atelier, uşor de utilizat, cu software de măsurare M3 intuitiv.
Lumină directă: 56 LED-uri albe în 2 inele concentrice. 1 inel şi 4 segmente comutabile individual şi cu intensitate reglabilă.
Lumină incidentă: LED-uri durabile, telecentrice, comutabile şi cu intensitate reglabilă. Bază masivă din granit cu masă cu canale în cruce şi ghidări cu precizie ridicată. Braţe de reglare ergonomice cu operare cu o singură mână pe ambele axe (X şi Y). Laser cu diode ce facilitează poziţionarea. Precizie de repoziţionare extrem de ridicată datorită recunoaşterii automate a muchiilor.
Acum, cu software M3, versiunea 4:
  • Cu aplicaţie modernă de 64 de biţi pentru gestionarea confortabilă a cantităţilor mari de date.
  • Mod de înregistrare extins al programului de măsurare, cu mod de înregistrare standard sau extins, la alegere.
  • Salvare şi încărcare sistem de referinţă: recomandat ca ideal pentru utilizarea sistemelor cu strângere rapidă.
  • Funcţii noi de export precum exportul direct în PDF şi viteză mai mare la exportul direct în excel.

Aplicaţie:

  • La recepţia mărfii, în spaţii de măsurare, în producţie.
  • Utilizare universală datorită iluminării directe, flexibile cu patru cadrane şi calculatorului compact de măsurare.
  • Măsurarea şi documentarea practică şi sigură a diferitelor forme geometrice şi materiale. Documentarea este, de asemenea, posibilă.

Date de utilizare:

Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Treaptă zoom / afişaj / câmp de vizualizare: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Livrare:

Inclusiv panou tactil și PC, mouse şi tastatură fără fir, husă de protecţie anti-praf, alimentator, certificat de etalonare şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Obiectiv cod 491912, opțiune software cod 491913, curățător pentru muchii de tăiere / plastilină pentru marcare poziţie cod 354788; etalon de control cod 491928; menghină de precizie cod 494480; sistem de prindere rapidă doc 494451; banc de lucru pentru microscoape cod 492580.

Notă:

Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE conform DIN EN ISO 10360-7 pentru factorul de grosisment = 0,5.
Condiţii de mediu admisibile: 20°C ± 1 K, gradient de temperatură Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, măsurat cu etalon calibrat.

La cerere vă oferim pentru toate tipurile de microscop video de măsurare GARANT:
  • Contract de întreţinere.
  • Montare, punere în funcţiune cu instruire scurtă.
  • Instruire individuală pentru angajaţii dvs.
  • Calibrare la faţa locului.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice precum şi asupra modelului de ecran tactil (Touch Panel).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru măsurarea optică a coordonatelor geometriilor bidimensionale.
  • Versiune cu tastă tactilă: În plus, măsurarea tactilă a coordonatelor și a înălțimii.
  • Greutatea maximă a piesei de prelucrat: 15 kg - Măsurați numai piese cu geometrie potrivită (poziție sigură pe masa de măsurare, fără coliziune cu aparatul de măsurare).
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Utilizaţi numai într-o poziție fixă, pe o suprafaţă plană şi curată.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu expuneţi la praf, murdărie sau lichide.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu încărcați masa de măsurare cu o greutate mai mare decât cea maximă precizată.
  • Nu modificați poziția laserului de poziționare.
  • Nu modificați laserul de poziționare.
  • Nu utilizați laserul de poziționare în alte scopuri decât poziționarea obiectelor de măsurare.