Lampă inelară cu LED cu comandă pe segmente

Cod articol.: 492230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Temperatură de culoare 5.900 K
⌀ lămpii inelare 66 mm
Înălţime lampă inelară 25 mm
Tip produs Unitate de iluminare pentru dispozitiv de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 492230
EAN / GTIN 4045197330192

Descriere

Execuţie:

Lumină albă neutră (40 de LED-uri, temperatura luminii 5900K), cu variator continuu al intensităţii. Alegerea segmentelor (de 1/4 din cerc) şi rotirea acestora (stânga/dreapta) pentru a obţine un contrast optim. Iluminare omogenă şi alimentator fără pâlpâire prin tensiune continuă. Durată de utilizare a LED-urilor 25000 h. Protecţie ESD pentru devierea încărcării electrostatice. Formă robustă, subţire a capului de iluminare, ⌀ interior 66 mm, inclusiv adaptor.

Livrare:

Inclusiv unitate de comandă, convertizor CC de reţea internaţional (100 − 240 V) şi adaptor de la ⌀ 66 mm la 58 mm.

Accesorii opţionale:

Accesorii adaptor ⌀ 66 mm la 60 mm Cod 492232 Ref. 66/60, difuzor Cod 492232 Ref. DIFF, set de filtre de polarizare Cod 492232 Ref. FILTER.

Notă:

Adaptorul pentru alte ⌀ de obiective (Zeiss, Leica, Nikon) este disponibil la cerere.