Sistem de inspecţie video EVOCam HALO cu optică rotativă, Tip: HAL601

Cod articol.: 491872 HAL601
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie EVOCam HALO
Denumirea producătorului Video-Inspektionssystem EVOCam HALO mit Drehoptik
Greutate 23 kg
Rezoluţie ecran 3840×2160 px
Afişaj mare 27 inchi
Rezoluție cameră 3840×2160 px
Sursă de lumină Lampă cu LED
Tip produs Endoscop

Identificare și clasificare

Cod articol 491872 HAL601
EAN / GTIN 2050002128415
Producător/responsabil Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Descriere

Execuţie:

Microscopul digital EVO Cam HALO oferă o rezoluție 4K în combinație cu o tehnologie de iluminat inteligentă și adaptivă, pentru aplicații exigente de verificare și măsurare.
  • Rezoluție de 4K extrem de clară și control al camerei.
  • mărire optică de 0,84× - 468×.
  • Interval mare de zoom optic de 20:1.
  • Optică de înaltă calitate cu recunoaștere automată a obiectivului.
  • Lampă inelară cu LED-uri cu comandă pe cadrane.
  • Variante de calitate ale stativului pentru precizie şi stabilitate.
  • Monitor 4K de 27 inch cu intrare HDMI.
Stativ Ergo.

Aplicaţie:

Sistem video de verificare pentru intrarea mărfurilor, fabricaţie şi dezvoltare.

Livrare:

Include monitor color 4K de 27 inch, lampă inelară și obiectiv 0,62×.
în plus, optică rotativă pentru vizualizare panoramică la 360° din 34° + vedere de sus.

Accesorii opţionale:

Alte obiective 0,45× - 2,0× la cerere, prin conectarea la PC pentru a captura și inscripționa imagini, de a măsura obiecte direct pe ecran, de a crea rapoarte detaliate cu ajutorul software-ului și al instrumentelor de procesare a imaginilor, alte variante de iluminare.