Système d’inspection vidéo EVOCam HALO avec optique pivotante, type: HAL601

Réf.: 491872 HAL601
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série EVOCam HALO
Référence fabricant Video-Inspektionssystem EVOCam HALO mit Drehoptik
Poids 23 kg
Résolution d’affichage 3840×2160 px
Taille affichage 27 pouce
Résolution caméra 3840×2160 px
Source de lumière lampes à LED
Type de produit endoscope

Identification et classification

Référence article 491872 HAL601
EAN / GTIN 2050002128415
Fabricant/personne responsable Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Description

Exécution:

Le microscope numérique EVO Cam HALO offre une résolution 4K associée à une technologie d’éclairage adaptatif intelligent pour les applications d’inspection et de mesure exigeantes.
  • Résolution d’image 4K exceptionnellement claire et commande de la caméra.
  • Grossissement optique de 0,84× à 468×.
  • Grande plage de zoom optique de 20:1.
  • Optique haut de gamme avec détection automatique de l’objectif.
  • Eclairage annulaire à LED avec commande par quadrants.
  • Variantes de statifs de haute qualité pour assurer précision et stabilité.
  • Moniteur 4K 27 pouces avec entrée HDMI.
Support Ergo.

Utilisation:

Système d’inspection vidéo pour la réception de marchandises, la fabrication et le développement.

Livraison:

Avec écran couleur 4K 27 pouces, éclairage annulaire et objectif 0,62×.
Optique pivotante supplémentaire pour une observation panoramique à 360° sous un angle de 34° + vue de dessus.

Accessoire(s):

Objectifs supplémentaires 0,45× - 2,0× disponibles sur demande. Via une connexion à un PC, possibilité de capturer des images et de les annoter, de mesurer des objets directement à l’écran, de créer des rapports détaillés à l’aide d’un logiciel et d’outils de traitement d’images. Autres variantes d’éclairage disponibles.