Profilový řezací nůž 22x41

Artiklové číslo: 49160078
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Milwaukee
Obal volné
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Nože
Vlastnosti S chráničem čepele
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 41 mm
Šířka celkem 22 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 49160078
EAN / GTIN 045242821914
Číslo výrobce 49160078
L-číslo L01870 118059
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonné nástroje s dlouhou životností
  • Kompatibilní s neošetřenými a pozinkovanými ocelovými vzpěrami
  • Není kompatibilní s nerezovými vzpěrami

Charakteristika:

  • Rozměry: 22 x 41 mm
  • Vhodné pro: Montážní lišty