STSD 22x41 /ACCES SIST PER CESOIA PROF

Número de artículo: 49160078
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Milwaukee
Embalaje sueltos
Color gris; negro
Tipo de producto Cuchillo
Características Con protección para la hoja
Material mango plástico
Longitud total 41 mm
Anchura total 22 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 49160078
EAN / GTIN 045242821914
Número del fabricante 49160078
Número L L01870 118059
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Herramientas de alto rendimiento con una larga vida útil
  • Compatible con puntales de acero sin tratar y galvanizado
  • No es compatible con puntales de acero inoxidable

Característica:

  • Medidas: 22 x 41 mm
  • Adecuado para: Rieles de montaje