Extensie

Cod articol: 4910-58
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4910-58
EAN / GTIN 4000896062119
Număr producător 4910-58
L-Număr L60140 3499

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Lucrări de întreținere la sistemul de suspensie, de ex. amortizoare, picioare de arc, arcuri elicoidale
  • Acționare cu canelură cu bilă
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil cep exterior
  • Lățime cheie: pentru profil cep 5 x 8 mm
  • Dimensiuni / lungime: 122.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.16 kg
  • Pentru acționare manuală