Rallonge ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à pivot creux ∙ pour profil à pivot 5 x 8 ∙ 122.5 mm

Réf.: 4910-58
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4910-58
EAN / GTIN 4000896062119
Réf. fabricant 4910-58
Article hors catalogue L60140 3499

Description

Description:

Utilisation :
Travaux d’entretien sur la jambe de force, par ex. amortisseurs, palier de la jambe de force, ressort hélicoïdal
  • Entraînement avec gorge à billes
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à pivot creux
  • Taille: pour profil à pivot 5 x 8 mm
  • Dimensions / longueur : 122.5 mm
  • Poids net (kg): 0.16 kg
  • Utilisation manuelle