Lupă de măsurat cu riglă de precizie, Domeniu de măsurare: 212mm

Cod articol.: 490570 212
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 32,20 € /buc.
  • 79,80 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Domeniu de măsurare 212 mm
Înălţimea constructivă 48 mm
Gradaţie 0,1 mm
Sistem lentile Aplanatic
Tip produs Lupă de măsurat
Tip de lentilă Aplanatic
Grosisment (× ori) 10
Lungime 262 mm
Material dulie Metal
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 490570 212
EAN / GTIN 4045197782557
Număr producător 490570 212
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu sistem de lentile aplanatice. Scală gravată cu laser, rezistentă la abraziune, pentru citire antireflexie. Riglă din oţel inoxidabil cu lupă de precizie mobilă, cu funcţionare silenţioasă. Ideal pentru utilizarea în atelier.

Accesorii opţionale:

Unitate de iluminat Cod 490545.

Notă:

2. Lupă de precizie; riglă cu interval de măsurare de 300 mm şi 400 mm la cerere.