{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Capacidad de medición | 212 mm | |
| Altura de construcción | 48 mm | |
| Graduación de escala | 0,1 mm | |
| Sistema de lentes | Aplanático/a | |
| Tipo de producto | Lupa de medida | |
| Tipo de lente | Aplanático/a | |
| Ampliación (múltiplo) | 10 | |
| Longitud | 262 mm | |
| Material montura | Metal | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 490570 212 | |
| EAN / GTIN | 4045197782557 | |
| Número del fabricante | 490570 212 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |