Přesná měřící lupa pravítka, Rozsah měření: 212mm

Artiklové číslo: 490570 212
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 805,00 CZK / ks
  • 1 995,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Rozsah měření 212 mm
Konstrukční výška 48 mm
Dělení stupnice 0,1 mm
Systém objektivu Aplanatický
Druh produktu Měřicí lupa
Typ objektivu Aplanaattinen
Zvětšení (xnásobné) 10
Délka 262 mm
Materiál objímka kov
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490570 212
EAN / GTIN 4045197782557
Číslo výrobce 490570 212
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se systémem aplanatických čoček. Laserem vytvořená oděruvzdorná měřící stupnice pro antireflexní odečítání. Pravítko z nerezové oceli se snadno přestavitelnou přesnou lupou. Nejvhodnější pro použití v dílně.

Zvláštní příslušenství:

Osvětlovací jednotka č. 490545.

Poznámka:

2. přesná lupa; pravítko s měřícím rozsahem 300 mm a 400 mm na poptávku.