Vestă XWARM S

Cod articol: 489417069900S
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz
Mărime unisex S
Tip produs Tricou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 489417069900S
EAN / GTIN 7330509213032
Număr producător 489417069900S
L-Număr L00980 6029

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material70% lână Merino, 30% polipropilenă, tricotat în Terry, care evacuează, gestionarea umezelii, 275g/m²
Pânză de Terry în interior

Finisaj
Spate prelungit
Mâneci tricotate cu nervuri
Detalii
Guler înalt cu fermoar
Etichete externe

Funcționalitate
Temperatură recomandată -20°C până la -35°C.

Descriere:

  • Această îmbrăcăminte multifuncțională are tot ceea ce se poate cere de la un strat de bază
  • XWARM vă reglează temperatura, menținându-vă cald și uscat chiar și în condiții de frig extrem
  • Materialul este format dintr-un strat interior de polipropilenă tricotată cu canale care transportă umiditatea departe de corp și către stratul exterior, unde este absorbită de lâna merino
  • Temperatura recomandată -20°C până la -35°C. Păstrați-vă cald și rămâneți uscat în timpul, de exemplu, al lucrului staționar în frig pătrunzător

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi