• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterhemd XWARM Schwarz S

Artikel-Nr.: 489417069900S
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe S
Produktart Unterhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 489417069900S
EAN / GTIN 7330509213032
Herstellernummer 489417069900S
L-Nummer L00980 6029

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
70% Merinowolle, 30% Polypropylen, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 275 g/m²
Innenseite aus Frottee

Abschluss
Verlängerter Rücken
Rippstrickbündchen

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Etikett außen

Funktionalität
Empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C

Beschreibung:

  • Diese Multifunktionskleidung bietet alles, was man von einem Baselayer erwarten kann.
  • XWARM reguliert Ihre Körpertemperatur und hält auch bei extremer Kälte warm und trocken.
  • Das Material besteht aus einer Innenschicht aus Kanalstrick-Polypropylen, das Feuchtigkeit vom Körper in die Außenschicht ableitet, wo sie von der Merinowolle absorbiert wird.
  • Empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C.
  • Bleiben Sie warm und trocken - auch z.B. bei ortsgebundenen Arbeiten in klirrender Kälte!

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen