Burghiu pas cu pas din cobalt 6-35mm

Cod articol.: 48899395
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 48899395
EAN / GTIN 045242567676
Număr producător 48899395
L-Număr L01850 1496
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descripción:

  • Nuevo recubrimiento de Nitruro de aluminio cromo (AlCrN), para 10x más duración que las brocas escalonadas Shockwave® Para acero inoxidable y acero RAPID STRIKE TIP™: Punta de centrado rápido, que evita que patine y perfora rápidamente sin necesidad de pretaladro Punta especial y diseño del escalón especial, para evitar los atascos - menor riesgo de atascos o golpes al utilizar con herramientas, evitando deformar la pieza 2 filos de corte, para mayor rapidez y suavidad de perforación Eje de 3 caras para un mejor agarre, evitando que pueda patinar en el portabrocas
  • Mejora la transferencia de potencia y par a la broca Medidas marcadas con láser, para una mejor visibilidad en el tiempo

Característica:

  • Cantidad de escalones: 16
  • Longitud total: 86 mm
  • Diámetro del mango: 10 mm