Kobaltový stupňovitý vrták 6-35 mm

Artiklové číslo: 48899395
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 48899395
EAN / GTIN 045242567676
Číslo výrobce 48899395
L-číslo L01850 1496
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nový povlak z chrom-hliníku (AlCrN) pro až 10x delší životnost oproti standardním krokovým vrtákům MILWAUKEE®
  • Pro ocel a nerezovou ocel
  • Vrtací hrot RAPID STRIKE™ pro snadnější středění
  • Speciální vrtací hrot i speciální geometrie kroku umožňují vrtání bez chvění
  • Snížené riziko zaseknutí při vysokých otáčkách
  • Speciální vrtací hrot i speciální geometrie stupňů umožňují vrtání bez chvění
  • Menší riziko zaseknutí při vysokých otáčkách
  • Stopka se třemi upínacími plochami pro bezpečné uchycení ve sklíčidle a optimální přenos síly
  • Laserové značení průměru.

Charakteristika:

  • Počet stupňů: 16
  • Celková délka: 86 mm
  • Průměr stopky: 10 mm