Foret étagé cobalt 6-35 mm

Réf.: 48899395
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 48899395
EAN / GTIN 045242567676
Réf. fabricant 48899395
Article hors catalogue L01850 1496
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Nouveau revêtement en Nitrure de Chrome d'Aluminium (AlCrN) pour une durée de vie 10 fois supérieur à celle du foret étagé classique MILWAUKEE®
  • pour l'acier et l'acier inoxydable
  • POINTE RAPID STRIKE™: Démarrage précis sans glissements et perçage rapide sans besoin de pré-percer
  • Pointe et arêtes à géométrie spéciale anti-blocage
  • Moins de risque d'accroche lorsque le foret est utilisé avec une visseuse sans fil à haute vitesse et moins de risque de déformation au matériau percé
  • 2 flûtes avec une géométrie optimisée pour une coupe 2 fois plus rapide et 2 fois plus lisse
  • Avec un mandrin à 3 méplats pour éviter les glissements dans le mandrin et assurer une transmission maximale du couple
  • Tailles gravés au laser pour une meilleure visibilité à long terme

Caractéristique(s):

  • Nombre de marches: 16
  • Longueur totale: 86 mm
  • Diamètre de queue: 10 mm