Pânză de ferăstrău alternativ 150 x 8/12 mm univ. (5)

Cod articol: 48475091
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 48475091
EAN / GTIN 045242368174
Număr producător 48475091
L-Număr L01870 118592
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Dinți Matrix II HSS cu 8% cobalt. Design bi-metalic pentru cele mai rapide tăieri și cea mai lungă durată de viață a sculei. Gamă universală de aplicații

Caracteristică:

  • Lungimea pânzei: 150 mm
  • Max. Capacitate de tăiere în lemn cu cuie: 5 - 100 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în țevi din plastic: 3 - 100 mm
  • Viteză max. Capacitate de tăiere în metale neferoase: 3 - 11 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere în oțel: 3 - 11 mm
  • Dinţi per inch: 8/12
  • Pas: 3,2/2,1 mm