Hoja de sierra sable 150 x 8/12 mm Univ. (5)

N.º do artigo: 48475091
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 48475091
EAN/GTIN 045242368174
Número do fabricante 48475091
Número L L01870 118592
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Dientes Matrix II HSS con un 8 % de cobalto. Versión bimetálica para cortes más rápidos y mayor durabilidad. Ámbito de aplicación universal.

Característica:

  • Longitud hoja: 150 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera con clavos: 5 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos de plástico: 3 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 3 - 11 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 3 - 11 mm
  • Dientes por pulgada: 8/12
  • Paso de dientes: 3,2/2,1 mm