DDC-EC 87.00-99.99 Burghie dublu-tubulare cu filet extern cu 4 porniri, cartușe și diametru reglabil (diametru 40-184 mm)

Cod articol: 4841330
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841330
EAN / GTIN 7291075466898
Număr producător 4841330
L-Număr L24020 312

Descriere

Descriere:

Burghie dublu-tubulare cu filet extern cu 4 porniri, cartușe și diametru reglabil (diametru 40-184 mm)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 77 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 99.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 87 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10.4 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 96 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 180 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate