DDC-EC 87.00-99.99 Üreges fúrófej - állítható átmérőjű

Cikkszám: 4841330
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARDEEPDRILL
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4841330
EAN / GTIN 7291075466898
Gyártó száma 4841330
L-szám L24020 312

Leírás

Leírás:

DDC-EC 87,00-99,99

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 77 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 99,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 87 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10,4 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 96 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 180 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARDEEPDRILL" Összes megtekintése