DDC-EA 25.00-26.40 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu două tuburi cu filet exterior cu 4 starturi, cartușe și diametru reglabil (diametru 25-40 mm)

Cod articol: 4841313
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841313
EAN / GTIN 7291075466737
Număr producător 4841313
L-Număr L24020 281

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu două tuburi cu filet exterior cu 4 starturi, cartușe și diametru reglabil (diametru 25-40 mm)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 21 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 26.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.8 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 24 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 72.5 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate