GPS-06-20-20-120-DC IC928 Plăcuțe de ghidare din carbură solidă pentru burghie pentru arme de găurit

Cod articol: 4854490
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4854490
EAN / GTIN 7291075356328
Număr producător 4854490
L-Număr L24020 647

Descriere

Descriere:

  • Fusuri pentru accesorii
  • Lungime totală (OAL): 20 mm
  • Lățimea arborelui (B): 6 mm

Caracteristică:

  • Lungime totala (OAL): 20 mm
  • Lăţimea cozii (B): 6 mm