{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiune nominală min. | 32 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 39,999 mm | |
| Câmp de toleranţă | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Nivel de toleranță (calitate) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Configurabil | da | |
| Dimensiune nominală interval | 0,001 mm | |
| Tip produs | inel de calibrare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 2254-A | |
| Material | oțel | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 484038 G | |
| EAN / GTIN | 4067263129905 | |
| Număr producător | M130 A 01 LS | |
| Producător/responsabil | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |