{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Nominalusis matmuo min. | 32 mm | |
| Nominalusis matmuo maks. | 39,999 mm | |
| Tolerancijos laukas | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Tolerancijos laipsnis (kokybė) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Konfigūruojam. | taip | |
| Nominalusis intervalas | 0,001 mm | |
| Produkto rūšis | reguliavimo žiedas | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Standartas | DIN 2254-A | |
| Medžiaga | plienas | |
| Galima kalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 484038 G | |
| EAN / GTIN | 4067263129905 | |
| Gamintojo numeris | M130 A 01 LS | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Germany, www.ara-germany.de |