Calibru inel cu dimensiune intermediară, Tip: H

Cod articol.: 484035 H
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 27,60 € /buc.
  • 42,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Dimensiune nominală min. 50,001 mm
Dimensiune nominală max. 59,999 mm
Câmp de toleranţă JS
Nivel de toleranță (calitate) 4
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,001 mm
Tip produs inel de calibrare
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2250
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 484035 H
EAN / GTIN 4045197212481
Număr producător M 130 EM 01 LS
Producător/responsabil Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descriere

Execuţie:

Calibre inel (inele de control) din oţel de cea mai bună calitate, pentru calibre, călit, detensionat, rectificat şi lepuit de precizie. Calibrele inel sunt etichetate cu dimensiunea reală. Toleranţa de fabricaţie pentru alezaj este JS4.

Standard:

Conform DIN 2250 C.

Notă:

Vă rugăm să precizaţi ⌀ exact al dimensiunii nominale. Inelele cu dimensiune intermediare sunt doar calibru-inele cu dimensiuni decimale! ⌀ netede (drepte) vezi cod 484030 sau la cerere.Exemplu comandă ⌀ 10,002: Cod 484035 B 10,002.Calibru-inele ceramice cu dimensiune milimetrică completă la cerere.
Tipul de denumire a referinţei se referă la dimensiunea nominală în milimetri (mm).

Tip A = 3,001 – 3,499
Tip B = 3,501 – 14,999
Tip C = 15,001 – 19,999
Tip D = 20,001 – 24,999
Tip E = 25,001 – 31,999
Tip F = 32,001 – 39,999
Tip G = 40,001 – 49,999
Tip H = 50,001 – 59,999
Tip I = 60,001 – 69,999
Tip J = 70,001 – 79,999
Tip K = 80,001 – 89,999
Tip L = 90,001 – 99,999