Inställningsringmed mellanstorlek H

Art-nr: 484035 H
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 498,52 SEK /st.
  • 324,04 SEK /st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2250 C
nominellt mått 50,001 mm - 59,999 mm
Hålets tillverkartolerans JS4
Kvalitet 4
Toleransområde JS
Material Tolkstål
Produktslag Inställningsring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 484035 H
EAN/GTIN 4045197212481

Benämning

Utförande:

Inställningsringar (kontrollringar) av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Inställningsringarna är märkta med ärvärdet. Tillverkartoleransen för hålet är JS4.

Norm:

Enligt DIN 2250 C.

Anmärkning:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 3,499
Typ B = 3,501 – 14,999
Typ C = 15,001 – 19,999
Typ D = 20,001 – 24,999
Typ E = 25,001 – 31,999
Typ F = 32,001 – 39,999
Typ G = 40,001 – 49,999
Typ H = 50,001 – 59,999
Typ I = 60,001 – 69,999
Typ J = 70,001 – 79,999
Typ K = 80,001 – 89,999
Typ L = 90,001 – 99,999
Ange den exakta nominella ⌀.
Mellanmåttringar är endast inställningsringar med kommatecken!
Slät (rak) ⌀ se nr 484030 eller på begäran.
Exempel på beställning ⌀ 10,002: Nr 484035 B 10,002.

Keramiska inställningsringar med fullt millimetermått på begäran.