Bague de réglage avec mesures intermédiaires, Type: H

Réf.: 484035 H
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 27,60 € /pcs.
  • 42,50 € /pcs.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Dimension nominale min. 50,001 mm
Dimension nominale max. 59,999 mm
Plage de tolérance JS
Degré de tolérance (qualité) 4
Configurable oui
Dim. nom. intervalle 0,001 mm
Type de produit bague de réglage
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2250
Matériau acier
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 484035 H
EAN / GTIN 4045197212481
Réf. fabricant M 130 EM 01 LS
Fabricant/personne responsable Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Description

Exécution:

Bagues de réglageen acier de première qualité, trempées, rectifiées et rodées avec précision.La mesure réelle est estampée sur les bagues de réglage.Tolérance de fabrication pour l’alésage: JS4.

Norme:

Suivant DIN 2250 C.

Remarque(s):

Indiquer le ⌀ nominal précis. Les bagues avec mesures intermédiaires correspondent simplement aux bagues de réglage avec dimensions décimales!⌀ lisses (droits), voir 484030 ou sur demande.Exemple de commande ⌀ 10,002: 484035 B 10,002.Bagues de réglage en céramique avec cotes complètes en millimètres disponibles sur demande.
La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 3,001 – 3,499
Type B = 3,501 – 14,999
Type C = 15,001 – 19,999
Type D = 20,001 – 24,999
Type E = 25,001 – 31,999
Type F = 32,001 – 39,999
Type G = 40,001 – 49,999
Type H = 50,001 – 59,999
Type I = 60,001 – 69,999
Type J = 70,001 – 79,999
Type K = 80,001 – 89,999
Type L = 90,001 – 99,999