Ştift de control individual cu mâner, cu 3 cifre Clasa de toleranţă 1, Tip: 2

Cod articol.: 483942 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 5,10 € /buc.
  • 18,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Dimensiune nominală min. 0,201 mm
Dimensiune nominală max. 0,299 mm
Pas 0,001 mm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T1
Clasa de toleranţă 1
Configurabil da
Dimensiune nominală interval 0,001 mm
Tip produs știft de control
Lungimea totală L 53 mm
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2269
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 483942 2
EAN / GTIN 2050002077102
Număr producător M 155
Producător/responsabil Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descriere

Execuţie:

Ştifturi de control din oţel aliat de scule 60 ±2 HRC. Ştift călit, revenit, rectificat şi lepuit. Mâner: speficificare ⌀ gravată.

Notă:

În cazul plasării comenzii indicaţi şi ⌀ dorit de ex. Cod 483942 Ref. 3, 0,305.