{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 2269 | |
Tolerancijos klasė | 1 | |
Nominalus dydis | 0,201 mm - 0,299 mm | |
Žingsnis | 0,001 mm | |
Kontrolinis ilgis | 33 mm | |
Kietis | 60 ±2 HRC | |
Medžiaga | legiruotas įrankių plienas | |
Bendras ilgis | 53 mm | |
Produkto rūšis | Kontrolinis kaištis |
Produkto numeris | 483942 2 | |
EAN / GTIN | 2050002077102 |