{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Domeniu de măsurare min. | 5 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 5,99 mm | |
| Dimensiune nominală min. | 5 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 5,99 mm | |
| Pas | 0,01 mm | |
| Grosime min. | 5 mm | |
| Grosime max. | 5,99 mm | |
| Clasa de toleranță la grosime (precizie) | T1 | |
| Clasa de toleranţă | 1 | |
| Configurabil | da | |
| Dimensiune nominală interval | 0,01 mm | |
| Lungime de verificare | 60 mm | |
| Tip produs | știft de control | |
| Lungimea totală L | 90 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 2269 | |
| Material | oțel | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 483940 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001861856 | |
| Număr producător | M 155 | |
| Producător/responsabil | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de |