Piges de contrôle simples Classe de tolérance 1, Type: 6

Réf.: 483940 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 5,10 € /pcs.
  • 18,20 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
Plage de mesure min 5 mm
Plage de mesure max. 5,99 mm
Dimension nominale min. 5 mm
Dimension nominale max. 5,99 mm
Pas 0,01 mm
Epaisseur min. 5 mm
Epaisseur max. 5,99 mm
Classe de tolérance d’épaisseur (précision) T1
Classe de tolérance 1
Configurable oui
Dim. nom. intervalle 0,01 mm
Longueur de contrôle 60 mm
Type de produit pige de contrôle
Longueur totale L 90 mm
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2269
Matériau acier
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 483940 6
EAN / GTIN 2050001861856
Réf. fabricant M 155
Fabricant/personne responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Description

Exécution:

Piges de contrôle en acier à outils allié 60 ±2 HRC. A partir de ⌀ = 1,00 mm, chanfreinage. Pige: trempée, revenue, rectifiée et rodée. Poignée: indication du ⌀ estampée.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, par ex. 483940 réf. 2, 0,35.