Bandă de fierăstrău de metal 898.52x25-3pc

Cod articol.: 48390539
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 898,52 mm
Dinţi per inch 25
Grosimea foii 1 mm
Compatibilitatea materialelor Oţel superior; Fontă; Oţel
Tip produs Pânză bandă pentru metale
Număr de pânze ferăstrău 3 buc.
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 48390539
EAN / GTIN 045242201815
Număr producător 48390539
L-Număr L01490 129
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru tăieri în fier unghiular, țevi din oțel galvanizat și oțeluri mai dure, cum ar fi fonta și oțelul inoxidabil

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 3
  • Varianta de produs: 898,52 mm x 25 Tpi - 3 buc

Produse potrivite