Pilový pás pro pilu na kov 898.52x25-3pc

Artiklové číslo: 48390539
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 898,52 mm
Zubů na palec 25
Pevnost lištu 1 mm
Vhodnost materiálu Ušlechtilá ocel; Litina.; ocel
Druh produktu Pilový pás na kov
Počet pilových listů 3 ks
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48390539
EAN / GTIN 045242201815
Číslo výrobce 48390539
L-číslo L01490 129
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro řezy do úhelníků, pozinkovaných ocelových trubek a tvrdších ocelí, jako je litina a nerezová ocel

Charakteristika:

  • Obsah balení: 3
  • Varianta výrobku: 898,52 mm x 25 Tpi - 3 ks