Geacă High Vis Softshell High Vis Orange S

Cod articol: 483825175300S
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis orange
Mărime unisex S
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 483825175300S
EAN / GTIN 7330509414477
Număr producător 483825175300S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, țesătură cu 3 straturi de laminare softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 7, 2, 300 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler înalt

Finisaj
Tiv reglabilă cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro

Buzunare
Buzunar interior din plasă
Buzunare frontale cu fermoar

Funcționalitate
Material respirabil, rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă

Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, bandă reflectorizantă cu lățimea de 65 mm, bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar din plastic cu fermoar unidirecțional

Descriere:

  • O jachetă softshell pentru cele mai dificile munci
  • Jacheta este rezistentă la vânt și la apă într-un material respirabil
  • Ajustabilă la tiv cu un cordon pentru o libertate maximă de mișcare, și pentru a ține frigul la distanță
  • Spatele prelungit îmbunătățește și mai mult confortul
  • Detalii reflectorizante pe toată suprafața jachetei, inclusiv pe umeri, pentru a vă asigura că puteți fi văzut din toate unghiurile, chiar și atunci când vă aplecați
  • Certificat conform EN 471 Clasa 3 pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi