• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Softshell Jacke High Vis Orange S

Artikel-Nr.: 483825175300S
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
Farbe high vis orange
Unisex-Größe S
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483825175300S
EAN / GTIN 7330509414477
Herstellernummer 483825175300S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, 3-Lagen-Softshellstoff, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7, 2, 300 g/m²

Details
Ausweistasche versenkbar
Hoher Kragen

Abschluss
Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Innentasche aus Mesh
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Funktionalität
Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Eine Softshell-Jacke für die härtesten Einsätze
  • Die Jacke ist wind- und wasserabweisend in einem atmungsaktiven Material
  • Am Saum mit Kordelzug verstellbar für maximale Bewegungsfreiheit und zum Schutz vor Kälte
  • Der verlängerte Rücken verbessert den Komfort zusätzlich
  • Reflektierende Details rund um die Jacke, auch an den Schultern, damit Sie aus allen Winkeln gesehen werden, auch wenn Sie sich bücken
  • Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3 für gut sichtbare Kleidung

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen