.4 hp Polizor cu disc drept

Cod articol.: 48360
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
Cod articol 48360
EAN / GTIN 0616026483606
Număr producător 48360
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Polizoarele cu cap rotativ Dynabrade de 0,4 hp sunt ideale pentru prelucrarea metalului, a fibrei de sticlă, a fibrei de carbon, a materialelor compozite și nu numai! Polizoarele cu cap detașabil Dynabrade de 0,4 hp (298 W) sunt concepute pentru a oferi o eficiență maximă și o durată de viață mai lungă! Ideale pentru îndepărtarea rapidă a materialului, debavurare, finisare și lustruire, aceste unelte reprezintă ce este mai bun în materie de calitate și inovație Dynabrade!
  • Maneta de accelerație cu sistem integrat de blocare de siguranță are o formă ergonomică pentru confortul operatorului, fiind prevăzută cu un nou știft de poziționare care reduce la minimum uzura manetei. Durată de viață prelungită a sculei datorită prefiltrului unic, care oferă o protecție suplimentară împotriva contaminanților din fluxul de aer.
  • Motor cu regulator de turație (modele de la 950 RPM la 30.000 RPM) Menține o turație constantă a motorului sub sarcină. Codificate pe culori pentru o identificare ușoară. Carcasa ergonomică ovală a sculei se adaptează formei naturale a mâinii, asigurând un confort optim. Design ușor al uneltelor; fiecare model cântărește cu 0,5 oz (15 g) mai puțin decât versiunea anterioară!
  • Rotorul cu 3 palete permite o gamă mai largă de viteze ale sculei. Oferă un cuplu la blocaj și o putere echivalente cu cele ale uneltelor cu rotor cu 4 palete. Sistem inovator de evacuare cu canal de curgere a aerului; aerul circulă prin canalul situat între carcasa din material compozit și miezul acesteia, menținând o temperatură confortabilă a carcasei sculei!
  • Cilindru de sculă călit; Cilindrul de sculă este fabricat dintr-un material călit superficial, pentru a menține rezistența miezului și a preveni fisurarea. Miezul carcasei pe toată lungimea; Miezul carcasei se întinde pe toată lungimea sculei, servind drept coloană vertebrală și asigurând o distribuție uniformă a greutății sculei. Mâner tactil confortabil; mânerul tactil al sculei este turnat integral împreună cu carcasa din material compozit, asigurând o prindere confortabilă și antiderapantă. Fără angrenaje, pentru întreținere redusă și timp de nefuncționare redus. Tipul de mandrină este din 3 piese. Include un insert pentru mandrină de 1/4″ (01485) și un insert pentru mandrină de 6 mm (01497)

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 43 mm
  • Lungime (mm): 163 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,41 kg