.4 hp přímá bruska

Artiklové číslo: 48360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48360
EAN / GTIN 0616026483606
Číslo výrobce 48360
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • .4 hp brusky Dynabrade Die Grinders jsou ideální pro práci s kovem, sklolaminátem, uhlíkovými vlákny, kompozity a dalšími materiály! Brusky na špachtle značky Dynabrade o výkonu 0,4 hp (298 W) jsou navrženy tak, aby dosahovaly maximální účinnosti a měly delší životnost! Tyto nástroje, které jsou ideální pro rychlé odstraňování materiálu, odjehlování, dokončovací úpravy a leštění, představují to nejlepší z kvality a inovací značky Dynabrade!
  • Páka plynu s integrovaným bezpečnostním zámkem má ergonomický tvar zajišťující pohodlí obsluhy a je vybavena novým kolíkem, který minimalizuje opotřebení páky. Delší životnost nástroje díky jedinečnému předfiltru, který poskytuje dodatečnou ochranu před nečistotami v proudu vzduchu.
  • Motor s regulátorem otáček (modely s otáčkami od 950 ot./min do 30 000 ot./min) Udržuje konstantní otáčky motoru při zatížení. Označeno barevně pro snadnou identifikaci. Ergonomické oválné pouzdro nářadí se přizpůsobuje přirozenému tvaru ruky a zajišťuje tak optimální pohodlí. Lehká konstrukce nástrojů; každý model váží o 0,5 oz (15 g) méně než předchozí verze!
  • Rotor se 3 lopatkami umožňuje širší rozsah otáček nástroje. Dosahuje točivého momentu při zablokování a výkonu v koňských silách srovnatelných s nástroji s čtyřlopatkovým rotorem. Inovativní odvod vzduchu přes kanál; vzduch proudí kanálem mezi kompozitním pláštěm a jádrem pláště, čímž se udržuje příjemná teplota pláště nástroje!
  • Cylindrický nástroj s povrchovým kalením; Cylindrický nástroj je vyroben z materiálu s povrchovým kalením, aby si zachoval pevnost jádra a zabránilo se praskání. Jádro pouzdra po celé délce; Jádro pouzdra se táhne po celé délce nástroje, slouží jako jeho páteř a zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti nástroje. Pohodlná protiskluzová rukojeť; Protiskluzová rukojeť nástroje je integrována do kompozitního pouzdra, čímž zajišťuje pohodlné a bezpečné uchopení. Bez převodovky, což snižuje nároky na údržbu a zkracuje prostoje. Typ upínacího pouzdra je třídílný. Obsahuje upínací vložku 1/4″ (01485) a upínací vložku 6 mm (01497)

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 43 mm
  • Délka (mm): 163 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,41 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku