Meuleuse droite de 0,4 hp

Réf.: 48360
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
Référence article 48360
EAN / GTIN 0616026483606
Réf. fabricant 48360
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Les meuleuses à main Dynabrade de 0,4 hp sont idéales pour travailler le métal, la fibre de verre, la fibre de carbone, les matériaux composites et bien plus encore ! Les meuleuses d’angle Dynabrade de 0,4 hp (298 W) sont conçues pour offrir une efficacité optimale et une durée de vie prolongée ! Idéaux pour l’enlèvement rapide de matière, l’ébavurage, la finition et le polissage, ces outils incarnent le summum de la qualité et de l’innovation Dynabrade !
  • Le levier d’accélérateur à verrouillage de sécurité intégré présente une forme ergonomique pour le confort de l’opérateur, avec une nouvelle goupille de centrage qui réduit l’usure du levier. Durée de vie prolongée de l’outil grâce à un préfiltre unique qui offre une protection supplémentaire contre les contaminants présents dans le flux d’air.
  • Moteur à régulateur (modèles de 950 tr/min à 30 000 tr/min) : maintient une vitesse de rotation constante du moteur sous charge. Code couleur pour faciliter l’identification. Le boîtier ergonomique de forme ovale de l’outil épouse la forme naturelle de la main pour un confort optimal. Conception allégée ; chaque modèle pèse 0,5 oz (15 g) de moins que la version précédente !
  • Le rotor à 3 aubes permet d’élargir la gamme de vitesses d’outils disponibles. Offre un couple de blocage et une puissance équivalents à ceux des outils équipés d’un rotor à 4 ailettes. Système d’évacuation innovant à canal d’écoulement d’air : l’air circule dans un canal situé entre le boîtier en composite et le cœur du boîtier, ce qui permet de maintenir une température agréable au niveau du boîtier de l’outil !
  • Cylindre d’outil trempé ; le cylindre d’outil est fabriqué dans un matériau cémenté, afin de préserver la ténacité du cœur et d’éviter toute fissuration. Âme sur toute la longueur ; l’âme s’étend sur toute la longueur de l’outil, servant de structure porteuse et assurant une répartition homogène du poids de l’outil. Prise en main confortable et agréable au toucher ; la poignée de l’outil est moulée d’un seul tenant avec le boîtier en composite, offrant ainsi une prise en main confortable et antidérapante. Sans engrenages, pour réduire l’entretien et les temps d’arrêt. Le type de pince de serrage est en trois pièces. Comprend une douille de serrage de 1/4″ (01485) et une douille de serrage de 6 mm (01497)

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 20000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 43 mm
  • Longueur (mm): 163 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,41 kg