{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime | 12,5 mm | |
| Lungime | 145 mm | |
| Materiale de scris | Lac | |
| Timp de uscare min. | 0,17 min | |
| Timp de uscare max. | 0,17 min | |
| Interval de temperatură min. | -10 °C | |
| Interval de temperatură max. | 145 °C | |
| Recomandat pentru material | metal; piatră; plastic | |
| Caracteristici | Permanent; Rezistent la ștergere; impermeabil la apă; rezistent la UV | |
| Cuprins | bucată unică | |
| Tip produs | Marker permanent |
| Cod articol | 48223711 | |
| EAN / GTIN | 045242363360 | |
| Număr producător | 48223711 | |
| L-Număr | L00800 3617 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |