Rotulador de pintura inkzall blanco permanente

Número de artículo: 48223711
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura 12,5 mm
Longitud 145 mm
Material de escritura Barniz
Tiempo de secado mín. 0,17 min
Tiempo de secado máx. 0,17 min
Rango de temperatura de uso mín. -10 °C
Rango de temperatura de uso máx. 145 °C
Para material metal; piedra; plástico
Características Permanente; Resistente a las manchas; resistente a los rayos UV; resistente al agua
Contenido pieza individual
Tipo de producto Marcador permanente

Identificación y clasificación

Número de artículo 48223711
EAN / GTIN 045242363360
Número del fabricante 48223711
Número L L00800 3617
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Marcador con válvula de accionamiento
  • Punta acrílica para resistir en las condiciones ambientales más duras: superficies con temperaturas desde -10°, hasta 145°
  • Marca en superficies oscuras, donde los marcadores tradicionales no son visibles
  • Puede ser utilizado en superficies rugosas, sucias y oleosas
  • Para utilizar en hormigón, tuberias negras, aluminio, PVC, acero e inoxidable, goma y neumáticos
  • Secan en 10 segundos
  • Marcados resistentes al agua y rayos UVA
  • Marcadores permanentes
  • Duran hasta 6 meses
  • Depósito metálico para resistir el uso extremo
  • Pintura libre de xilenos
  • IMPORTANTE: Agite el marcador con el tapón puesto
  • Saque el tapón y con cuidado bombee la válvula hasta que la pintura cubra la punta

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Marcador de pintura líquida - Blanco