{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Serie | IFC | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea | |
| Formă placă de cântărire | pătrat | |
| Lățime placă de cântărire | 400 mm | |
| Adâncime placă de cântărire | 300 mm | |
| Material platou cântar | oţel superior | |
| Materialul carcasei | Beton | |
| Unitate de afișare inclusă | da | |
| Interval de cântărire max. | 30 kg | |
| Lizibilitate | 0,001 kg | |
| Repetabilitate | 0,001 kg | |
| Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
| Interfaţă | Bluetooth; Port universal; RS 232 C; USB; WiFi | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Cântar cu platformă | |
| Unitate interval de cântărire | kilogramă | |
| Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 3 s | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Temperatură de funcționare min. | -10 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 40 °C | |
| Greutate | 8 kg | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 479602 30 | |
| EAN / GTIN | 4045761475687 | |
| Număr producător | IFC 30K-3 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |