Cântar cu platformă, tip IFC, Plajă maximă de cântărire: 15kg

Cod articol.: 479602 15
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 81,40 € /buc.
  • 92,60 € /buc.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Baterie înlocuibilă da
Clasă de protecție IP IP65
Serie IFC
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Înălţimea totală 109 mm
Lăţimea totală 300 mm
Adâncimea totală 240 mm
Formă placă de cântărire pătrat
Lățime placă de cântărire 300 mm
Adâncime placă de cântărire 240 mm
Material platou cântar oţel superior
Materialul carcasei Beton
Unitate de afișare inclusă da
Înălţime unitate de afişare 66,5 mm
Lăţime unitate de afişare 220 mm
Adâncime unitate de afişare 150 mm
Interval de cântărire max. 15 kg
Lizibilitate 0,0005 kg
Repetabilitate 0,0005 kg
Înălţimea cifrelor 48 mm
Afişaj cu iluminare de fundal da
Interfaţă Bluetooth; Port universal; RS 232 C; USB; WiFi
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Cântar cu platformă
Unitate interval de cântărire kilogramă
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 3 s
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. -10 °C
Temperatură de funcționare max. 40 °C
Greutate 5 kg
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 479602 15
EAN / GTIN 4045761480759
Număr producător IFC 10K-4
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

  • Cântar industrial robust cu până la trei interfețe.
  • Standard industrial robust, potrivit pentru utilizarea în condiții dificile.
  • Cu ceas în timp real standard: Permite înregistrarea rezultatelor cântăririi cu indicarea exactă a orei. Chiar și după întreruperea alimentării cu energie electrică, cântarul poate continua să funcționeze cu ora corectă.
  • Schimbarea simplificată a bateriilor datorită cascasei ușor accesibile.
  • Platformă: Placă de cântărire din oțel inoxidabil, structură de bază din oțel vopsit, celulă de cântărire din aluminiu acoperită cu silicon, cu protecție împotriva prafului și stropilor de apă IP65.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv adaptor universal pentru reţea, picior pentru masă şi suport pentru fixare pe perete, husă de protecţie.