{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Batería reemplazable | sí | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Serie | IFC | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Forma de la placa de pesaje | forma angular | |
| Ancho de la placa de pesaje | 400 mm | |
| Profundidad de la placa de pesaje | 300 mm | |
| Material placa de pesaje | Acero fino | |
| Material carcasa | Acero | |
| Incluida unidad indicadora | sí | |
| Intervalo de pesaje máx. | 30 kg | |
| Precisión de lectura | 0,001 kg | |
| Repetibilidad | 0,001 kg | |
| Indicador con iluminación de fondo | sí | |
| Interfaz | Bluetooth; Puerto universal; RS 232 C; USB; WiFi | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Balanza para plataforma | |
| Unidad del rango de pesaje | kilogramos | |
| Tiempo de respuesta | 3 s | |
| Metrología | digital | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -10 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 40 °C | |
| Peso | 8 kg | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 479602 30 | |
| EAN / GTIN | 4045761475687 | |
| Número del fabricante | IFC 30K-3 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |